Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04100.075.0950 Sekskantskrue Grade 8 3/4-10 x 9-1/2 | AA8RTK 19NT81

APPROVED VENDOR U04100.075.0950 Sekskantskrue Grade 8 3/4-10 x 9-1/2

På lager
Vare: AA8RTK Modell: U04100.075.0950Kryssref: 19NT81 / 156G09

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3 / 4 "
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.9.5 "
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet9.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.075.0950 Sekskantskrue Grade 8 3/4-10 x 9-1/2
157NOK / enhet