Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04100.062.0550 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-11 X 5-1/2, 5PK | AA8RND 19NR75

APPROVED VENDOR U04100.062.0550 Sekskantskrue Grade 8 5/8-11 X 5-1/2, 5PK

På lager
Vare: AA8RND Modell: U04100.062.0550Kryssref: 19NR75

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5 / 8 "
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.5.5 "
Klasse8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet5.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 8 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.062.0550 Sekskantskrue Grade 8 5/8-11 X 5-1/2, 5PK
158NOK /pakke