Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Hex Cap Screw Grade 8 5/16-18 X 1/2, 100PK | AA8RTL 19NT84

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Sekskantskrue Grade 8 5/16-18 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AA8RTL Modell: U04100.031.0050Cross Ref: 19NT84 / 42HJ22
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5 / 16 "
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Flens Dia.1 / 2 "
Klasse8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Sekskantskrue Grade 8 5/16-18 X 1/2, 100PK
216NOK /pakke