APPROVED VENDOR Stål SAE skive


filtre
StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
U38200.025.0001
Plain1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "---0.065 "42NOK
B
6DZC2
Plain1.375 "1.5 "2.75 "4.75 kgRb 40 min-0.156 "417NOK
C
4VNY3
Plain1.5 "1-9 / 16 "3"-B491.5 "5 / 32 "2 309 NOK
D
4RXX9
Plain1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "-B491 / 2 "3 / 32 "2 922 NOK
B
P45009-PG
Plain9 / 16 "19 / 32 "1.187 "---0.095 "895NOK
B
P45090-PG
Plain#121 / 4 "9 / 16 "---0.065 "641NOK
B
P45070-PG
Plain#41 / 8 "5 / 16 "---0.02 "602NOK
B
P45060-PG
Plain#25 / 64 "3 / 16 "---0.02 "578NOK
B
6DZA9
Plain1"1-1 / 16 "2"8.3 kgRb 40 min-0.14 "421NOK
B
6DZA7
Plain3 / 4 "13 / 16 "1.5 "4.74 kgRb 40 min-0.14 "241NOK
B
6DZA4
Plain1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "1.83 kgRb 40 min-0.093 "90NOK
B
6DYZ3
Plain#25 / 64 "3 / 16 "0.01 kgRb 40 min-0.156 "4NOK
E
4RXX5
Plain3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "-B493 / 8 "1 / 16 "3 030 NOK
F
U38200.037.0001
Plain3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "---0.065 "56NOK
B
P45014-PG
Plain1.125 "1.187 "2.25 "5 kg--0.134 "2 070 NOK
RFQ
G
U38200.031.0001
Plain5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "---0.065 "29NOK
B
P45015-PG
Plain1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "3 139 NOK
B
6DZA8
Plain7 / 8 "15 / 16 "1.75 "6.30 kgRb 40 min-0.14 "345NOK
H
U38402.019.0001
Plain#107 / 32 "1 / 2 "0.23 kgRb 40 min-0.046 "27NOK
B
P45017-PG
Plain1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "2 178 NOK
I
4RXX7
Plain7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "2 114 NOK
B
6DYZ4
Plain#43 / 32 "1 / 4 "0.04 kgRb 40 min-0.156 "5NOK
B
6DYZ5
Plain#51 / 8 "5 / 16 "0.13 kgRb 40 min-0.031 "44NOK
B
6DZA6
Plain5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "2.77 kgRb 40 min-0.093 "135NOK
H
U38402.013.0001
Plain#65 / 32 "3 / 8 "0.13 kgRb 40 min-0.046 "14NOK
H
U38402.016.0001
Plain#83 / 16 "7 / 16 "0.17 kgRb 40 min-0.046 "23NOK
B
P45080-PG
Plain#51 / 8 "5 / 16 "---0.032 "584NOK
B
6DYZ9
Plain#121 / 4 "9 / 16 "0.26 kgRb 40 min-0.062 "34NOK
B
6DZA1
Plain5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "1.92 kgRb 40 min-0.062 "37NOK
B
6DZA2
Plain3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.72 kgRb 40 min-0.062 "39NOK
B
6DZA0
Plain1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.45 kgRb 40 min-0.062 "32NOK
B
6DZA3
Plain7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "0.95 kgRb 40 min-0.062 "63NOK
B
6DYX5
sink#83 / 16 "7 / 16 "0.99Rb 40 min-3 / 64 "80NOK
J
U38400.043.0002
sink7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "0.44--0.062 "42NOK
B
6DYX3
sink#65 / 32 "3 / 8 "1 kgRb 40 min-3 / 64 "115NOK
B
6DYX2
sink#43 / 32 "1 / 4 "0.62Rb 40 min-1 / 64 "297NOK
K
U38205.037.0001
sink3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.69--0.062 "57NOK
L
U38205.050.0001
sink1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "0.88--0.093 "59NOK
H
U38400.013.0001
sink#65 / 32 "3 / 8 "0.13 kgRb 40 min-0.046 "19NOK
M
U38205.087.0001
sink7 / 8 "15 / 16 "1.75 "0.68--0.14 "37NOK
N
1JY68
sink#121 / 4 "9 / 16 "0.99--0.062 "128NOK
O
U38400.075.0001
sink3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "0.94--0.14 "56NOK
P
U38205.062.0001
sink5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "0.65--0.093 "59NOK
Q
U38205.031.0001
sink5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "0.49--0.062 "51NOK
R
U38205.025.0001
sink1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.66--0.062 "37NOK
S
U38400.016.0001
sink#83 / 16 "7 / 16 "0.16--0.046 "29NOK
T
4RVU5
sink5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "-B495 / 8 "3 / 32 "2 999 NOK
U
U38400.019.0004
sink#107 / 32 "1 / 2 "0.21--0.046 "27NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?