Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U38205.087.0001 Flat Skive Sae Sink Passer 7/8 Tommer, 10PK | AA9ZAX 1JY86

APPROVED VENDOR U38205.087.0001 Flat skive Sae sink passer til 7/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AA9ZAX Modell: U38205.087.0001Kryssref: 1JY86 / 41HH51

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.15 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt0.68
Tykkelse0.14 "
Tykkelse Toleranse0.108-0.16"
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2817
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR P45014-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/8 tommer - pakke med 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGPlain1.125 "1.187 "2.25 "5 kg--0.134 "2 070 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR P45015-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/4 tommer - pakke med 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGPlain1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "3 139 NOK
GODKJENT LEVERANDØR P45017-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/2 tomme - pakke med 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGPlain1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "2 178 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4RXX7 Flat Skive 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Plain7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "2 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38205.087.0001 Flat skive Sae sink passer til 7/8 tommer, 10PK
37NOK /pakke