Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38402.016.0001 Flat Washer Steel Fits #8, 100PK | AE8LZF 6DYZ7

APPROVED VENDOR U38402.016.0001 Flat skive stål passer #8, 100PK

På lager
Vare: AE8LZF Modell: U38402.016.0001Cross Ref: 6DYZ7 / 42JX94

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#8
Inne i Dia.3 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.7 / 16 "
Pakke Vekt0.17 kg
Rockwell HardnessRb 40 min
Tykkelse0.046 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR P45014-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/8 tommer - pakke med 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGPlain1.125 "1.187 "2.25 "5 kg--0.134 "479NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR P45015-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/4 tommer - pakke med 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGPlain1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "832NOK
GODKJENT LEVERANDØR P45017-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/2 tomme - pakke med 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGPlain1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "607NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4RXX7 Flat Skive 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Plain7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "2 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38402.016.0001 Flat skive stål passer #8, 100PK
24NOK /pakke