Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P45080-PG Flat Skive Sae Steel Passer #5, 100PK | AB9GTR 2DA51

APPROVED VENDOR P45080-PG Flat Skive Sae Steel Passer #5, 100PK

På lager
Vare: AB9GTR Modell: P45080-PGKryssreferanse: 2DA51

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#5
Inne i Dia.1 / 8 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.5 / 16 "
Tykkelse0.032 "
Tykkelse Toleranse+ 0.008 / -0.007 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR P45014-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/8 tommer - pakke med 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGPlain1.125 "1.187 "2.25 "5 kg--0.134 "479NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR P45015-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/4 tommer - pakke med 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGPlain1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "832NOK
GODKJENT LEVERANDØR P45017-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/2 tomme - pakke med 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGPlain1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "607NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4RXX7 Flat Skive 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Plain7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "2 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P45080-PG Flat Skive Sae Steel Passer #5, 100PK
81NOK /pakke