GODKJENT LEVERANDØR 4RVU5 Flatskive 21/32 X 1 5/16, 1800PK | AD9HEG

APPROVED VENDOR 4RVU5 flat skive 21/32 X 1 5/16, 1800PK

På lager
Vare: AD9HEG Modell: 4RVU5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 999 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HardnessB49
Størrelse5 / 8 "
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.025 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.86
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR P45014-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/8 tommer - pakke med 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGPlain1.125 "1.187 "2.25 "5 kg--0.134 "2 070 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR P45015-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/4 tommer - pakke med 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGPlain1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "3 139 NOK
GODKJENT LEVERANDØR P45017-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/2 tomme - pakke med 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGPlain1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "2 178 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4RXX7 Flat Skive 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Plain7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "2 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVU5 flat skive 21/32 X 1 5/16, 1800PK
2 999 NOK /pakke