Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6DYX2 Flat Washer Zinc Plated Fits #4, 1650PK | AE8LYM

APPROVED VENDOR 6DYX2 flat skive sinkbelagt Passer #4, 1650PK

På lager
Vare: AE8LYM Modell: 6DYX2
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser#4
Inne i Dia.3 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 / 4 "
Pakke Vekt0.62
Rockwell HardnessRb 40 min
Tykkelse1 / 64 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR P45014-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/8 tommer - pakke med 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGPlain1.125 "1.187 "2.25 "5 kg--0.134 "2 070 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR P45015-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/4 tommer - pakke med 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGPlain1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "3 139 NOK
GODKJENT LEVERANDØR P45017-PG Flat skive Sae Steel Passer 1-1/2 tomme - pakke med 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGPlain1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "2 178 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4RXX7 Flat Skive 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Plain7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "2 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6DYX2 flat skive sinkbelagt Passer #4, 1650PK
297NOK /pakke