APPROVED VENDOR Stål sekskant låsemutter med tannskive, M6-1 gjengestørrelse, mutter høyde 6.20 mm


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseFlens Dia.KlasseHøydeSystem for målingGjengetypeSkive ODBreddePris (eks. mva)
A
4CAJ9
1/4 "-281 / 2 "215 / 64 "inchUNF1 / 2 "7 / 16 "159NOK
B
4CAK3
3/8 "-1621 / 32 "225 / 64 "inchUNC21 / 32 "9 / 16 "354NOK
C
4CAK4
3/8 "-2421 / 32 "225 / 64 "inchUNF21 / 32 "9 / 16 "398NOK
D
4CAK1
5/16 "-1837 / 64 "221 / 64 "inchUNC37 / 64 "1 / 2 "300NOK
E
4CAK2
5/16 "-2437 / 64 "221 / 64 "inchUNF37 / 64 "1 / 2 "230NOK
F
4CAK8
M6 x 111.5mmklasse 56.2mmMetricGrov11.5mm10mm246NOK
G
4CAK9
M8 x 1.2515mmklasse 58.4mmMetricGrov15mm13mm75NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?