Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4CAK2 Locknut Tooth Washer 5/16-24, 100PK | AD6WPT

APPROVED VENDOR 4CAK2 Låsemutter Tannskive 5/16-24, 100PK

På lager
Vare: AD6WPT Modell: 4CAK2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishSink belagt
Flens Dia.37 / 64 "
Klasse2
Høyde21 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeTannskive låsemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed Tannvasker
Skive OD37 / 64 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK2 Låsemutter Tannskive 5/16-24, 100PK
230NOK /pakke