Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAJ9 Låsemutter Tannskive 1/4-28, 100PK | AD6WPQ

APPROVED VENDOR 4CAJ9 Låsemutter Tannskive 1/4-28, 100PK

På lager
Vare: AD6WPQ Modell: 4CAJ9
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishSink belagt
Flens Dia.1 / 2 "
Klasse2
Høyde15 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeTannskive låsemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed Tannvasker
Skive OD1 / 2 "
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ9 Låsemutter Tannskive 1/4-28, 100PK
159NOK /pakke