Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAK4 Låsemutter Tannskive 3/8-24, 100PK | AD6WPV

APPROVED VENDOR 4CAK4 Låsemutter Tannskive 3/8-24, 100PK

På lager
Vare: AD6WPV Modell: 4CAK4
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
398NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishSink belagt
Flens Dia.21 / 32 "
Klasse2
Høyde25 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeTannskive låsemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed Tannvasker
Skive OD21 / 32 "
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK4 Låsemutter Tannskive 3/8-24, 100PK
398NOK /pakke