Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAK8 Låsemutter Med Skive M6 X 1.0, 100PK | AD6WPZ

APPROVED VENDOR 4CAK8 Låsemutter Med Skive M6 X 1.0, 100PK

På lager
Vare: AD6WPZ Modell: 4CAK8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medGrade 2
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishSink belagt
Flens Dia.11.5mm
Klasseklasse 5
Høyde6.2mm
MaterialeStål
Mutter typeTannskive låsemutter
Eiendomsklasse5
StørrelseM6 x 1
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeGrov
typenMed Tannvasker
Skive OD11.5mm
Bredde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK8 Låsemutter Med Skive M6 X 1.0, 100PK
278NOK /pakke