APPROVED VENDOR Medium karbonstål grov sekskantskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodettråd LengdePris (eks. mva)
A
847290-PG
1/2 "-131 / 2 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "-16NOK
B
U01200.025.0062
1/4 "-201 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "-155NOK
C
U01200.025.0087
1/4 "-201 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "-114NOK
B
U01200.025.0075
1/4 "-201 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "-110NOK
C
U01200.025.0100
1/4 "-201 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"-115NOK
D
U01200.025.0050
1/4 "-201 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "-149NOK
A
847500-PG
3/4 "-103 / 4 "15 / 32 "1.125 "1"1"42NOK
A
847506-PG
3/4 "-103 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.75 "-25NOK
A
847132-PG
3/8 "-163 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "211NOK
A
502129-PG
3/8 "-163 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "1.75 "176NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?