Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2CU45 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-10 X 1-3/4, 20PK | AB9FER

APPROVED VENDOR 2CU45 sekskantskrue klasse 5 3/4-10 X 1-3/4, 20PK

På lager
Vare: AB9FER Modell: 2CU45
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
25NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse10
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CU45 sekskantskrue klasse 5 3/4-10 X 1-3/4, 20PK
25NOK /pakke