APPROVED VENDOR Hex-mutter med lav karbonstål, gul forzinket overflate


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKlasseHøydeEiendomsklasseRockwell HardnessSystem for målingTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
3HED2
1 3 / 4-5 "81.5 "8C26 til C36inch6UNC379NOK
B
3HEC7
1 3 / 8-6 "81 11 / 64 "8C26 til C36inch7UNC134NOK
C
3HEC8
1 3 / 8-12 "81 11 / 64 "8C26 til C36inch13UNF189NOK
D
3HED3
2-4-1 / 2 "81 23 / 32 "8C26 til C36inch2.5UNC566NOK
E
3HED4
2-12"81 23 / 32 "8C26 til C36inch2-12UNF567NOK
C
4RXN3
2-12"81.75 "8C26 til C36inch-UNF2 983 NOK
F
4RXP3
7/8 "-983 / 4 "8C26 til C34inch-UNC5 873 NOK
G
6CA54
M3 x 0.5klasse 102.4mm10C36 maks.MetricM3 x 0.5Metric488NOK
H
6CA55
M4 x 0.7klasse 103.2mm10C36 maks.MetricM4 x 0.7Metric333NOK
I
6CA56
M5 x 0.8klasse 104mm10C36 maks.Metric-Metric192NOK
J
5ZY61
M30 x 3.5klasse 1024mm10C36 maks.Metric-Metric127NOK
K
5ZY63
M36 x 4klasse 1029mm10C36 maks.Metric-Metric211NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?