Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HED2 sekskantmutter Full 1 3/4-5 Gr8 | AC9KYX

APPROVED VENDOR 3HED2 Sekskantmutter Full 1 3/4-5 Gr8

På lager
Vare: AC9KYX Modell: 3HED2
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 3 / 4-5 "
FinishGul forzinket
Klasse8
Høyde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC26 til C36
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse6
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HED2 Sekskantmutter Full 1 3/4-5 Gr8
379NOK / enhet