Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HED3 sekskantmutter Full 2-4 1/2 Gr8 | AC9KYY

APPROVED VENDOR 3HED3 Sekskantmutter Full 2-4 1/2 Gr8

På lager
Vare: AC9KYY Modell: 3HED3
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse2-4-1 / 2 "
FinishGul forzinket
Klasse8
Høyde1 23 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC26 til C36
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse2.5
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.008
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HED3 Sekskantmutter Full 2-4 1/2 Gr8
500NOK / enhet