Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HEC8 Sekskantmutter Full 1 3/8-12 Gr8 | AC9KYW

APPROVED VENDOR 3HEC8 Sekskantmutter Full 1 3/8-12 Gr8

På lager
Vare: AC9KYW Modell: 3HEC8
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 3 / 8-12 "
FinishGul forzinket
Klasse8
Høyde1 11 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC26 til C36
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HEC8 Sekskantmutter Full 1 3/8-12 Gr8
150NOK / enhet