Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5ZY61 Sekskantmutter Full Stål M30 x 3.5 mm 46 mm B | AE7QMV

APPROVED VENDOR 5ZY61 sekskantmutter Helt stål M30 x 3.5 mm 46 mm W

På lager
Vare: AE7QMV Modell: 5ZY61
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM30 x 3.5
FinishGul forzinket
Klasseklasse 10
Høyde24mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse10
Rockwell HardnessC36 maks.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenFull
Bredde46mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY61 sekskantmutter Helt stål M30 x 3.5 mm 46 mm W
113NOK / enhet