APPROVED VENDOR Hex Spacer Kvinne Nylon


filtre
StilModellSekskantbreddeInne i Dia.LengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
35HSP010
1 / 4 "0.115 "1"#628NOK
B
35HSP014
1 / 4 "0.140 "3 / 4 "#835NOK
C
35HSP003
1 / 4 "0.091 "1 / 2 "#425NOK
D
35HSP020
1 / 4 "0.115 "5 / 8 "#626NOK
E
35HSP006
1 / 4 "0.115 "1 / 4 "#624NOK
F
35HSP013
1 / 4 "0.140 "1 / 2 "#825NOK
G
35HSP009
1 / 4 "0.115 "3 / 4 "#645NOK
H
35HSP015
1 / 4 "0.140 "1"#832NOK
I
35HSP400
3 / 8 "0.195 "1 / 2 "1 / 4 "46NOK
J
35HSP109
3 / 16 "0.115 "3 / 4 "#625NOK
K
35HSP107
3 / 16 "0.115 "3 / 8 "#623NOK
L
35HSP102
3 / 16 "0.091 "3 / 8 "#425NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?