Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 35HSP102 Hex Spacer Female Nylon #4 X 3/8 L, 10PK | AD3CCP 3XYC8

APPROVED VENDOR 35HSP102 sekskantet avstandsstykke, hun nylon #4 X 3/8 L, 10PK

På lager
Vare: AD3CCP Modell: 35HSP102Kryssreferanse: 3XYC8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
25NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Spacer
FARGEHvit
Sekskantbredde3 / 16 "
Hex Width Toleranse+/- 0.015 "
Inne i Dia.0.091 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde3 / 8 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Skruestørrelse#4
Temp. Område185 F
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP102 sekskantet avstandsstykke, hun nylon #4 X 3/8 L, 10PK
25NOK /pakke