Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 35HSP010 Hex Spacer Female Nylon #6 X 1 L, 10PK | AD3CCU 3XYD4

APPROVED VENDOR 35HSP010 Hex Spacer Hunnylon #6 X 1 L, 10PK

På lager
Vare: AD3CCU Modell: 35HSP010Kryssreferanse: 3XYD4
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Spacer
FARGEHvit
Sekskantbredde1 / 4 "
Hex Width Toleranse+/- 0.015 "
Inne i Dia.0.115 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Skruestørrelse#6
Temp. Område185 F
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP010 Hex Spacer Hunnylon #6 X 1 L, 10PK
35NOK /pakke