APPROVED VENDOR Messing maskin skrue, slisset, rundt hodet


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U48210.008.0025
0.162 "0.069 "1 / 4 "-2-5635NOK
B
U48210.008.0037
0.162 "0.069 "3 / 8 "-2-5676NOK
C
U48210.008.0075
0.162 "0.069 "3 / 4 "-2-56112NOK
D
U48210.008.0050
0.162 "0.069 "1 / 2 "-2-56147NOK
E
U48210.011.0100
0.211 "0.086 "1"-4-40177NOK
F
U48210.011.0037
0.211 "0.086 "3 / 8 "-4-4084NOK
G
U48210.011.0125
0.211 "0.086 "1.25 "-4-40134NOK
H
U48210.011.0050
0.211 "0.086 "1 / 2 "-4-4095NOK
I
U48210.011.0075
0.211 "0.086 "3 / 4 "-4-40114NOK
J
U48210.011.0150
0.211 "0.086 "1.5 "-4-40208NOK
K
U48210.011.0025
0.211 "0.086 "1 / 4 "-4-4082NOK
L
U48210.013.0037
0.260 "0.103 "3 / 8 "-6-32133NOK
M
U48210.013.0062
0.260 "0.103 "5 / 8 "-6-32117NOK
N
U48210.013.0150
0.260 "0.103 "1.5 "-6-32294NOK
O
U48210.013.0200
0.260 "0.103 "2"-6-32281NOK
P
U48210.013.0125
0.260 "0.103 "1.25 "-6-32222NOK
Q
U48210.013.0050
0.260 "0.103 "1 / 2 "-6-32168NOK
R
U48210.013.0025
0.260 "0.103 "1 / 4 "-6-32119NOK
S
U48210.013.0075
0.260 "0.103 "3 / 4 "-6-32174NOK
T
U48210.013.0100
0.260 "0.103 "1"-6-32208NOK
U
U48210.013.0175
0.260 "0.103 "1.75 "-6-32285NOK
V
116213-PG
0.359 "0.137 "1 / 4 "-10-3224NOK
W
81RR10X1
0.359 "0.137 "1"1"10-3245 352 NOK
W
81RR10X3 / 4
0.359 "0.137 "3 / 4 "3 / 4 "10-3244 587 NOK
X
116216-PG
0.359 "0.137 "5 / 8 "-10-32715NOK
W
81RR10X1 / 2
0.359 "0.137 "1 / 2 "1 / 2 "10-3249 611 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?