Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U48210.011.0150 Maskinskrue Rund 4-40 X 1 1/2 L, 100PK | AB9MCY 2DY69

APPROVED VENDOR U48210.011.0150 Maskinskrue rund 4-40 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9MCY Modell: U48210.011.0150Kryssref.: 2DY69 / 127F14
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.211 "
Hodehøyde0.086 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48210.011.0150 Maskinskrue rund 4-40 X 1 1/2 L, 100PK
156NOK /pakke