Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YAZ392NNT 2-hulls Nema Smal Tunge Lang Tønne Cu Lug | AB6XHB 22P101

BURNDY YAZ392NNT 2-hulls Nema Narrow Tongue Long Barrel Cu Lug

På lager
Vare: AB6XHB Modell: YAZ392NNTKryssreferanse: 22P101
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
1 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hull NEMA smal tunge lang fat CU lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse750 kcmil
Kabelstørrelseskode750 kcmil
FargekodeSvart
Connector TypeRett tønne
Die kode24
Holesenteret til slutt0.63 "
Hole to Hole Center (in.)1-3/4
Lengde6.82 "
MaterialeKobber
MonterBolt
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 2 "
StilIKKE MIN
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde1.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YAZ392NNT 2-hulls Nema Narrow Tongue Long Barrel Cu Lug
1 975 NOK / enhet