Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U48210.008.0025 Machine Screw Round 2-56 X 1/4 L, 100PK | AB9MCM 2DY59

APPROVED VENDOR U48210.008.0025 Maskinskrue rund 2-56 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9MCM Modell: U48210.008.0025Kryssref.: 2DY59 / 127F04
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.162 "
Hodehøyde0.069 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 4 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0238
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48210.008.0025 Maskinskrue rund 2-56 X 1/4 L, 100PK
35NOK /pakke