Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 116216-PG Maskinskrue Rund 10-32 X 5/8 L, 100PK | AB9NAM 2EA15

APPROVED VENDOR 116216-PG maskinskrue rund 10-32 X 5/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NAM Modell: 116216-PGKryssreferanse: 2EA15
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
715NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse11 / 32 "
FinishPlain
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 116216-PG maskinskrue rund 10-32 X 5/8 L, 100PK
715NOK /pakke