Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U48210.013.0037 Maskinskrue Rund 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9MDA 2DY71

APPROVED VENDOR U48210.013.0037 Maskinskrue rund 6-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9MDA Modell: U48210.013.0037Kryssref.: 2DY71 / 127F16
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.260 "
Hodehøyde0.103 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0873
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48210.013.0037 Maskinskrue rund 6-32 X 3/8 L, 100PK
133NOK /pakke