Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U48210.008.0050 Maskinskrue Rund 2-56 X 1/2 L, 100PK | AB9MCP 2DY61

APPROVED VENDOR U48210.008.0050 Maskinskrue rund 2-56 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9MCP Modell: U48210.008.0050Kryssref.: 2DY61 / 127F06
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
147NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.162 "
Hodehøyde0.069 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0346
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48210.008.0050 Maskinskrue rund 2-56 X 1/2 L, 100PK
147NOK /pakke