APPROVED VENDOR Arkitektonisk sexbolt, 316 rustfritt stål


filtre
StilModellFat Dia.Tønnehode Dia.TønnehodehøydeTønne lengdeTråddybde på fatGrip RangeSkruehode Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A
Z5183
1 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "3"5 / 8 "3"5 / 16 "8-32720NOK
B
Z5180
1 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "1.187 "5 / 8 "1.187 "5 / 16 "8-32388NOK
C
Z5181
1 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "1 9 / 16 "5 / 8 "1-9 / 16 "5 / 16 "8-32433NOK
D
Z5182
1 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "2"5 / 8 "2"5 / 16 "8-32680NOK
E
Z5198
3 / 8 "9 / 16 "5 / 32 "2 1 / 16 "3 / 4 "2-1 / 16 "15 / 32 "1 / 4-20388NOK
F
Z5199
3 / 8 "9 / 16 "5 / 32 "3"3 / 4 "3"15 / 32 "1 / 4-20447NOK
G
Z5196
3 / 8 "9 / 16 "5 / 32 "1.187 "3 / 4 "1.187 "15 / 32 "1 / 4-20328NOK
H
Z5197
3 / 8 "9 / 16 "5 / 32 "1 9 / 16 "3 / 4 "1-9 / 16 "15 / 32 "1 / 4-20333NOK
I
Z5194
3 / 8 "9 / 16 "5 / 32 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "15 / 32 "1 / 4-20222NOK
J
Z5195
3 / 8 "9 / 16 "5 / 32 "1"5 / 8 "1"15 / 32 "1 / 4-20295NOK
K
Z5191
5 / 16 "1 / 2 "1 / 8 "1 9 / 16 "3 / 4 "1-9 / 16 "23 / 64 "10-32272NOK
L
Z5193
5 / 16 "1 / 2 "1 / 8 "3"3 / 4 "3"23 / 64 "10-32736NOK
M
Z5190
5 / 16 "1 / 2 "1 / 8 "1.187 "3 / 4 "1.187 "23 / 64 "10-32269NOK
N
Z5192
5 / 16 "1 / 2 "1 / 8 "2"3 / 4 "2"23 / 64 "10-32371NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?