Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z5181 Arkitektonisk Bolt 8-32 316 Rustfritt Stål | AC2EMZ 2JGR4

APPROVED VENDOR Z5181 Arkitektonisk Bolt 8-32 316 Rustfritt stål

På lager
Vare: AC2EMZ Modell: Z5181Kryssreferanse: 2JGR4
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.1 / 2 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde1 9 / 16 "
Tråddybde på fat5 / 8 "
Grip Range1-9 / 16 "
Head Styletruss
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Skruehode Dia.5 / 16 "
Skruehodehøyde0.100 "
Skruetrådlengde3 / 4 "
Strekkfasthet75,000 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z5181 Arkitektonisk Bolt 8-32 316 Rustfritt stål
433NOK / enhet