Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z5199 Arkitektonisk Bolt 1/4-20 316 Rustfritt Stål | AC2ENM 2JGT7

APPROVED VENDOR Z5199 arkitektonisk bolt 1/4-20 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC2ENM Modell: Z5199Kryssreferanse: 2JGT7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.9 / 16 "
Tønnehodehøyde5 / 32 "
Tønne lengde3"
Tråddybde på fat3 / 4 "
Grip Range3"
Head Styletruss
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Skruehode Dia.15 / 32 "
Skruehodehøyde0.153 "
Skruetrådlengde1-1 / 2 "
Strekkfasthet75,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z5199 arkitektonisk bolt 1/4-20 316 rustfritt stål
523NOK / enhet