APPROVED VENDOR Legeringsstålhodeskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseFinishHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengde under hodetMin. StrekkstyrkePris (eks. mva)
A
U07000.112.0200
-7 / 8 "Plain1.625 "1.125 "standard2"170,000 psi299NOK
A
U07000.137.0300
-1"Plain1.625 "1.375 "standard3"170,000 psi881NOK
B
U07000.175.0300
-1.25 "Plain2.5 "1.75 "standard3"170,000 psi1 570 NOK
C
U07410.125.0300
-7 / 8 "Plain1.875 "1.25 "Flate3"135,000 psi674NOK
D
U07566.006.0062
# 0-801 / 32 "Plain9 / 64 "1 / 32 "Flate5 / 8 "135,000 psi730NOK
E
U07566.006.0037
# 0-801 / 32 "Plain9 / 64 "1 / 32 "Flate3 / 8 "135,000 psi295NOK
F
U07566.006.0025
# 0-801 / 32 "Plain9 / 64 "1 / 32 "Flate1 / 4 "135,000 psi295NOK
G
U07040.006.0100
# 0-803 / 64 "Plain9 / 64 "1 / 32 "standard1"170,000 psi715NOK
H
U07566.006.0031
# 0-801 / 32 "Plain9 / 64 "1 / 32 "Flate5 / 16 "135,000 psi401NOK
I
U07566.006.0012
# 0-801 / 32 "Plain9 / 64 "1 / 32 "Flate1 / 8 "135,000 psi298NOK
J
U07566.006.0018
# 0-801 / 32 "Plain9 / 64 "1 / 32 "Flate3 / 16 "135,000 psi295NOK
D
U07566.006.0075
# 0-801 / 32 "Plain9 / 64 "1 / 32 "Flate3 / 4 "135,000 psi730NOK
K
U07566.006.0050
# 0-801 / 32 "Plain9 / 64 "1 / 32 "Flate1 / 2 "135,000 psi605NOK
G
U07040.006.0075
# 0-803 / 64 "Plain9 / 64 "1 / 32 "standard3 / 4 "170,000 psi693NOK
L
U07566.006.0100
# 0-801 / 32 "Plain9 / 64 "1 / 32 "Flate1"135,000 psi547NOK
M
U07000.007.0025
# 1-641 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard1 / 4 "170,000 psi396NOK
A
U07000.007.0031
# 1-641 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard5 / 16 "170,000 psi376NOK
A
U07000.007.0050
# 1-641 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard1 / 2 "170,000 psi376NOK
N
U07000.007.0018
# 1-641 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard3 / 16 "170,000 psi373NOK
O
U07000.007.0075
# 1-641 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard3 / 4 "170,000 psi376NOK
A
U07000.007.0037
# 1-641 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard3 / 8 "170,000 psi389NOK
P
U07000.007.0100
# 1-641 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard1"170,000 psi683NOK
Q
U07000.007.0062
# 1-641 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard5 / 8 "170,000 psi376NOK
G
U07040.007.0075
# 1-721 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard3 / 4 "170,000 psi378NOK
R
U07040.007.0062
# 1-721 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard5 / 8 "170,000 psi378NOK
S
U07566.007.0018
# 1-723 / 64 "Plain1 / 8 "1 / 16 "Flate3 / 16 "135,000 psi262NOK
A
U07040.007.0050
# 1-721 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard1 / 2 "170,000 psi391NOK
T
U07566.007.0100
# 1-723 / 64 "Plain1 / 8 "1 / 16 "Flate1"135,000 psi547NOK
U
U07566.007.0031
# 1-723 / 64 "Plain1 / 8 "1 / 16 "Flate5 / 16 "135,000 psi388NOK
V
U07040.007.0100
# 1-721 / 16 "Plain1 / 8 "1 / 16 "standard1"170,000 psi519NOK
W
U07566.007.0012
# 1-723 / 64 "Plain1 / 8 "1 / 16 "Flate1 / 8 "135,000 psi282NOK
X
U07566.007.0037
# 1-723 / 64 "Plain1 / 8 "1 / 16 "Flate3 / 8 "135,000 psi296NOK
Y
U07566.007.0062
# 1-723 / 64 "Plain1 / 8 "1 / 16 "Flate5 / 8 "135,000 psi454NOK
Z
U07566.007.0025
# 1-723 / 64 "Plain1 / 8 "1 / 16 "Flate1 / 4 "135,000 psi290NOK
H
U07566.007.0050
# 1-723 / 64 "Plain1 / 8 "1 / 16 "Flate1 / 2 "135,000 psi404NOK
A1
U07410.008.0018
# 2-563 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "Flate3 / 16 "135,000 psi216NOK
B1
U07410.008.0012
# 2-563 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "Flate1 / 8 "135,000 psi381NOK
C1
U07410.008.0087
# 2-563 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "Flate7 / 8 "135,000 psi622NOK
D1
U07410.008.0050
# 2-563 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "Flate1 / 2 "135,000 psi253NOK
E1
U07410.008.0037
# 2-563 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "Flate3 / 8 "135,000 psi216NOK
F1
U07410.008.0031
# 2-563 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "Flate5 / 16 "135,000 psi295NOK
G1
U07410.008.0025
# 2-563 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "Flate1 / 4 "135,000 psi216NOK
H1
U07410.008.0100
# 2-563 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "Flate1"135,000 psi913NOK
I1
U07410.008.0062
# 2-563 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "Flate5 / 8 "135,000 psi399NOK
J1
U07410.008.0075
# 2-563 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "Flate3 / 4 "135,000 psi461NOK
K1
U07040.008.0037
# 2-645 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "standard3 / 8 "170,000 psi468NOK
A
U07040.008.0018
# 2-645 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "standard3 / 16 "170,000 psi418NOK
A
U07040.008.0062
# 2-645 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "standard5 / 8 "170,000 psi483NOK
G
U07040.008.0100
# 2-645 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "standard1"170,000 psi746NOK
L1
U07040.008.0075
# 2-645 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "standard3 / 4 "170,000 psi510NOK
A
U07040.008.0050
# 2-645 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "standard1 / 2 "170,000 psi469NOK
M1
U07040.008.0012
# 2-645 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "standard1 / 8 "170,000 psi527NOK
N1
U07040.008.0025
# 2-645 / 64 "Plain3 / 16 "3 / 64 "standard1 / 4 "170,000 psi446NOK
H
U07410.009.0050
# 3-481 / 16 "Plain3 / 16 "1 / 16 "Flate1 / 2 "135,000 psi259NOK
O1
U07410.009.0037
# 3-481 / 16 "Plain3 / 16 "1 / 16 "Flate3 / 8 "135,000 psi227NOK
P1
U07410.009.0031
# 3-481 / 16 "Plain3 / 16 "1 / 16 "Flate5 / 16 "135,000 psi268NOK
Q1
U07410.009.0075
# 3-481 / 16 "Plain3 / 16 "1 / 16 "Flate3 / 4 "135,000 psi431NOK
R1
U07000.009.0100
# 3-485 / 64 "Plain3 / 16 "1 / 16 "standard1"170,000 psi268NOK
H
U07410.009.0062
# 3-481 / 16 "Plain3 / 16 "1 / 16 "Flate5 / 8 "135,000 psi377NOK
S1
U07000.009.0087
# 3-485 / 64 "Plain3 / 16 "1 / 16 "standard7 / 8 "170,000 psi352NOK
T1
U07000.009.0062
# 3-485 / 64 "Plain3 / 16 "1 / 16 "standard5 / 8 "170,000 psi245NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?