APPROVED VENDOR Legeringstål Metrisk stikkontaktskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseFinishHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengde under hodetMin. StrekkstyrkePris (eks. mva)
A
4XY49
M4 x 0.73mmSvart oksid7mm4mmstandard10mm180,000 psi132NOK
B
4XY50
M4 x 0.73mmSvart oksid7mm4mmstandard12mm180,000 psi128NOK
C
4XY52
M4 x 0.73mmSvart oksid7mm4mmstandard16mm180,000 psi139NOK
D
4XY53
M4 x 0.73mmSvart oksid7mm4mmstandard20mm180,000 psi187NOK
E
4XY54
M5 x 0.84mmSvart oksid8.5mm5mmstandard10mm180,000 psi160NOK
F
4XY55
M5 x 0.84mmSvart oksid8.5mm5mmstandard12mm180,000 psi223NOK
G
4XY56
M5 x 0.84mmSvart oksid8.5mm5mmstandard16mm180,000 psi200NOK
H
4XY57
M5 x 0.84mmSvart oksid8.5mm5mmstandard20mm180,000 psi260NOK
I
4XY58
M5 x 0.84mmSvart oksid8.5mm5mmstandard25mm180,000 psi215NOK
J
3ALT5
M6 x 14mmGul forzinket10mm3.3mmFlate25mm150,800 psi2 156 NOK
K
4XY69
M6 x 15mmSvart oksid10mm6mmstandard35mm176,900 psi285NOK
L
4XY71
M6 x 15mmSvart oksid10mm6mmstandard50mm150,800 psi463NOK
M
4XY91
M12 x 1.7510mmSvart oksid18mm12mmstandard90mm1220N psi699NOK
N
4XY92
M16 x 214mmSvart oksid24mm16mmstandard35mm1220N psi652NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?