Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SC2212090-025P Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 90, 25PK | AE2LCE 4XY91

APPROVED VENDOR SC2212090-025P Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 90, 25PK

På lager
Vare: AE2LCE Modell: SC2212090-025PKryssreferanse: 4XY91
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
717NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet90mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C43
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde36mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.74
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC2212090-025P Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 90, 25PK
717NOK /pakke