Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SC2206050-100P Socket Cap Screw Standard M6 x 1X50, 100PK | AE2LCD 4XY71

APPROVED VENDOR SC2206050-100P Hylseskrue Standard M6 x 1X50, 100PK

På lager
Vare: AE2LCD Modell: SC2206050-100PKryssreferanse: 4XY71
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
393NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet50mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke150,800 psi
Rockwell HardnessC38 til C43
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde24mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC2206050-100P Hylseskrue Standard M6 x 1X50, 100PK
393NOK /pakke