Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SC2206035-100P Socket Cap Screw Standard M6 x 1X35, 100PK | AE2LCC 4XY69

APPROVED VENDOR SC2206035-100P Hylseskrue Standard M6 x 1X35, 100PK

På lager
Vare: AE2LCC Modell: SC2206035-100PKryssreferanse: 4XY69
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
242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet35mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke176,900 psi
Rockwell HardnessC38 til C43
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde24mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC2206035-100P Hylseskrue Standard M6 x 1X35, 100PK
242NOK /pakke