Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SC2205020-100P Hylseskrue Standard M5 x 0.80X20, 100PK | AE2LBZ 4XY57

APPROVED VENDOR SC2205020-100P Hylseskrue Standard M5 x 0.80X20, 100PK

På lager
Vare: AE2LBZ Modell: SC2205020-100PKryssreferanse: 4XY57
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
260NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet20mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC38 til C43
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC2205020-100P Hylseskrue Standard M5 x 0.80X20, 100PK
260NOK /pakke