APPROVED VENDOR 316 gjengestang i rustfritt stål


filtre
StilModellKlasseTotal lengdeRockwell HardnessTemp. OmrådeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris (eks. mva)
A
U55070.019.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.10-24UNC45,000 til 65,000 PSI82NOK
A
U55070.125.3600
-3ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI8UNC45,000 til 65,000 PSI2 507 NOK
A
U55070.150.3600
-3ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI7UNC45,000 til 65,000 PSI2 681 NOK
A
U55070.013.3600
-3ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.6-32UNC45,000 til 65,000 PSI86NOK
A
U55070.075.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI3 / 4-10UNC45,000 til 65,000 PSI393NOK
A
U55070.112.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI8UNC45,000 til 65,000 PSI949NOK
A
U55070.125.7200
-6ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI8UNC45,000 til 65,000 PSI5 088 NOK
RFQ
B
U55070.062.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI5 / 8-11UNC45,000 til 65,000 PSI239NOK
A
U55070.100.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI1-8UNC45,000 til 65,000 PSI628NOK
A
U55070.019.3600
-3ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.10-24UNC45,000 til 65,000 PSI129NOK
A
U55070.031.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI5 / 16-18UNC45,000 til 65,000 PSI90NOK
A
U55070.062.3600
-3ft.---5 / 8-11UNC-199NOK
A
U55070.025.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI1 / 4-20UNC45,000 til 65,000 PSI46NOK
A
U55070.019.7200
-6ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.10-24UNC45,000 til 65,000 PSI216NOK
RFQ
A
U55070.019.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.10-24UNC45,000 til 65,000 PSI46NOK
A
U55070.112.7200
-6ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI8UNC45,000 til 65,000 PSI4 107 NOK
RFQ
A
U55070.016.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.8-32UNC45,000 til 65,000 PSI64NOK
A
U55070.013.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.6-32UNC45,000 til 65,000 PSI56NOK
A
U55070.013.7200
-6ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.6-32UNC45,000 til 65,000 PSI163NOK
RFQ
A
U55070.016.7200
-6ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.8-32UNC45,000 til 65,000 PSI181NOK
RFQ
A
U55070.125.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI8UNC45,000 til 65,000 PSI2 144 NOK
A
U55070.031.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI5 / 16-18UNC45,000 til 65,000 PSI122NOK
A
U55070.087.3600
-3ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI7 / 8-9UNC45,000 til 65,000 PSI573NOK
B
U55070.025.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI1 / 4-20UNC45,000 til 65,000 PSI84NOK
A
U55070.031.7200
-6ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI5 / 16-18UNC45,000 til 65,000 PSI169NOK
RFQ
B
U55070.037.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI3 / 8-16UNC45,000 til 65,000 PSI186NOK
A
U55070.075.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI3 / 4-10UNC45,000 til 65,000 PSI409NOK
B
U55070.037.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI3 / 8-16UNC45,000 til 65,000 PSI95NOK
A
U55070.062.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI5 / 8-11UNC45,000 til 65,000 PSI455NOK
B
U55070.050.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI1 / 2-13UNC45,000 til 65,000 PSI163NOK
A
U55070.087.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI7 / 8-9UNC45,000 til 65,000 PSI1 083 NOK
A
U55070.016.3600
-3ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.8-32UNC45,000 til 65,000 PSI129NOK
A
U55070.031.3600
-3ft.---5 / 16-18UNC-92NOK
A
U55070.100.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI1-8UNC45,000 til 65,000 PSI615NOK
B
U55070.050.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI1 / 2-13UNC45,000 til 65,000 PSI181NOK
A
U55070.112.3600
-3ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI8UNC45,000 til 65,000 PSI2 097 NOK
A
U55070.150.7200
-6ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI7UNC45,000 til 65,000 PSI6 891 NOK
RFQ
A
U55070.150.2400
-2ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI7UNC45,000 til 65,000 PSI3 836 NOK
A
U55070.013.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.6-32UNC45,000 til 65,000 PSI124NOK
A
U55070.087.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSI7 / 8-9UNC45,000 til 65,000 PSI553NOK
B
U55070.037.3600
-3ft.---3 / 8-16UNC-134NOK
A
U55070.016.1200
-1ft.B80 til C32-58 ° til 302 °85,000 til 150,000 PSINr.8-32UNC45,000 til 65,000 PSI96NOK
C
S6.01003201.PL.DAR
1A1ft.Ikke rangert-70,000 psi10-32UNF45,000 PSI80NOK
C
S6.01003202.PL.DAR
1A2ft.Ikke rangert-70,000 psi10-32UNF45,000 PSI113NOK
C
S6.01003206.PL.DAR
1A6ft.Ikke rangert-70,000 psi10-32UNF45,000 PSI278NOK
RFQ
B
S6.01201301.PL.DAR
1A1ft.Ikke rangert-70,000 psi1 / 2-13UNC45,000 PSI145NOK
A
S6.00603206.PL.DAR
1A6ft.Ikke rangert-70,000 psi6-32UNC45,000 PSI180NOK
RFQ
A
S6.00603202.PL.DAR
1A2ft.Ikke rangert-70,000 psi6-32UNC45,000 PSI73NOK
C
S6.03802406.PL.DAR
1A6ft.Ikke rangert-70,000 psi3 / 8-24UNF45,000 PSI525NOK
RFQ
A
S6.01201302.PL.DAR
1A2ft.Ikke rangert-70,000 psi1 / 2-13UNC45,000 PSI281NOK
B
S6.05801101.PL.DAR
1A1ft.Ikke rangert-70,000 psi5 / 8-11UNC45,000 PSI214NOK
A
S6.03801602.PL.DAR
1A2ft.Ikke rangert-70,000 psi3 / 8-16UNC45,000 PSI132NOK
A
S6.00803203.PL.DAR
1A3ft.Ikke rangert-70,000 psi8-32UNC45,000 PSI124NOK
A
S6.01402002.PL.DAR
1A2ft.Ikke rangert-70,000 psi1 / 4-20UNC45,000 PSI69NOK
A
S6.01402001.PL.DAR
1A1ft.Ikke rangert-70,000 psi1 / 4-20UNC45,000 PSI40NOK
A
S6.03801601.PL.DAR
1A1ft.Ikke rangert-70,000 psi3 / 8-16UNC45,000 PSI84NOK
C
S6.03401602.PL.DAR
1A2ft.Ikke rangert-70,000 psi3 / 4-16UNF45,000 PSI860NOK
C
S6.05801806.PL.DAR
1A6ft.Ikke rangert-70,000 psi5 / 8-18UNF45,000 PSI1 563 NOK
RFQ
B
S6.10000801.PL.DAR
1A1ft.Ikke rangert-70,000 psi1-8UNC45,000 PSI686NOK
C
S6.05801802.PL.DAR
1A2ft.Ikke rangert-70,000 psi5 / 8-18UNF45,000 PSI484NOK
C
S6.05801801.PL.DAR
1A1ft.Ikke rangert-70,000 psi5 / 8-18UNF45,000 PSI239NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?