Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55070.050.1200 Gjengestag rustfritt stål 1/2-13x1 fot | AA8REX 19NP05

APPROVED VENDOR U55070.050.1200 Gjenget stang rustfritt stål 1/2-13x1 fot

På lager
Vare: AA8REX Modell: U55070.050.1200Kryssreferanse: 19NP05

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
FinishPlain
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde1ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 til 65,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.239
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.050.1200 Gjenget stang rustfritt stål 1/2-13x1 fot
161NOK / enhet