Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55070.019.3600 Gjengestag Rustfritt Stål Nr.10-24x3 Føtter | AA8REJ 19NN92

APPROVED VENDOR U55070.019.3600 Gjenget stang rustfritt stål nr. 10-24x3 fot

På lager
Vare: AA8REJ Modell: U55070.019.3600Kryssref: 19NN92
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
FinishPlain
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseNr.10-24
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 til 65,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.019.3600 Gjenget stang rustfritt stål nr. 10-24x3 fot
118NOK / enhet