Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55070.087.2400 Gjengestag rustfritt stål 7/8-9x2 fot | AA8QUQ 19NL58

APPROVED VENDOR U55070.087.2400 Gjenget stang rustfritt stål 7/8-9x2 fot

På lager
Vare: AA8QUQ Modell: U55070.087.2400Kryssref: 19NL58
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
1 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
FinishPlain
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde2ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 til 65,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4999
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.087.2400 Gjenget stang rustfritt stål 7/8-9x2 fot
1 083 NOK / enhet