LOVEJOY 68514441229 Koblingsnav Rrs095, 7/16 tommers borestørrelse, uten kilespor

Vare: AK7KRX Modell: 68514441229Kryss Ref: 41229
331NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRRS Type Hub
# av kjever3
Bore Size7 / 16 "
BoringstypeBored
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseRRS095
KoblingstypeRRS
Dimensjon CD2.5 "
Dimensjon CL0.09 "
Dimensjon SL0.43 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.09 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.31hp
HP -vurdering @ 1200 RPM3.72hp
HP -vurdering @ 1800 RPM5.5hp
HP -vurdering @ 3600 RPM11.16 hk
Navlengde1.43 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring1"
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede1.125 "
Maks. Hastighet3600 RPM
Min. Kjede0.437 "
Nominelt dreiemoment194 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.2.11 "
Nominell HP ved 1,200 o / min3.72 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min5.5 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.31 hk
System for målingImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråder per tomme5/16 "-18

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeNavlengdePris
LOVEJOY 68514445273 Koblingsnav Rrs190, 3/4 tommer uten nøkkelspor | AL3LRA 45273 68514445273RRS1903 / 4 "Ingen nøkkelbane-1.94 "4.5 "Sintret jern2.82 "1 956 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438159 Koblingsnav, RRS110 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse | CJ8PDR 68514438159RRS1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Sintret jern2.440 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441230 Koblingsnav, RRS099 Koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse | CJ8PDT 68514441230RRS0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Sintret jern1.650 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441231 Koblingsnav, RRS100 Koblingsstørrelse, 7/16 tommers borestørrelse | CJ8PDU 68514441231RRS1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Sintret jern1.970 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445265 Koblingsnav, RRS150 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse | CJ8PDV 68514445265RRS1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintret jern2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445269 Koblingsnav, RRSC150 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse | CJ8PDW 68514445269RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintret jern2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445281 Koblingsnav, RRSC190 Koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse | CJ8PDX 68514445281RRSC1903 / 4 "-31.94 "4.50 "Sintret jern2.820 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514441229 Koblingsnav Rrs095, 7/16 tommers borestørrelse, uten kilespor
331NOK / enhet