LOVEJOY 68514436115 Akselkobling, boring 0.5 tommer, sink | AK3ZCZ 36115 / 4J X RSB

LOVEJOY 68514436115 Akselkobling, boring 0.5 tommer, sink

Vare: AK3ZCZ Modell: 68514436115Kryss Ref: 36115 / 4J X RSB
190NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
Koblingsstørrelse4J
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL0.44 "
Dimensjon HD1.63 "
Dimensjon L0.88 "
Dimensjon P0.44 "
Dimensjon SL0.25 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.2hp
HP -vurdering @ 1200 RPM2.3hp
HP -vurdering @ 1800 RPM3.4hp
HP -vurdering @ 3600 RPM6.9hp
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeSinkstøpt
Maks. Kjede1"
Maks. Hastighet7600 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)120 kg. Kg
Utenfor Dia.2.46 "
Tråd1 / 4-20
Vridningsstivhet458 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris
LOVEJOY 68514436046 Akselkobling, boring 0.375 tommer, sink | AK3ZCN 36046 / 3J X RSB 685144360460.875 "3 / 8 "3J9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad149NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436114 Akselkobling, boring 0.5 tommer, sink | AK3ZCQ 36114 / 3J X 1/2 685144361140.875 "1 / 2 "3J9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad149NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436347 Akselkobling, sink | AK3ZDY 36347 / 5J X (RSB) 685144363471.125 "1 / 2 "5J7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad306NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436351 Akselkobling, boring 0.625 tommer, sink | AK3ZEN 36351 / 6J X RSB 685144363511.375 "5 / 8 "6J6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad431NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436115 Akselkobling, boring 0.5 tommer, sink
190NOK / enhet