Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514411075 Jaw Coupling Spider For L090, L095, AL090, AL095 Coupling Størrelse | AK4BMR 11075

LOVEJOY 68514411075 Kjevekoblingspider for L090, L095, AL090, AL095 koblingsstørrelse

På lager
Vare: AK4BMR Modell: 68514411075Kryss Ref: 11075
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
193NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type edderkopp
Vinkelfeil1 grader
Kjemisk motstandveldig bra
FARGEBlå
KoblingsstørrelseL090, L095, AL090, AL095
KoblingstypeKjeve
Kubikkcentimeter1.9775 Cu.In.
DempningskapasitetLav
Dimensjon0.880 "
Dimensjon A2.12 "
Dimensjon B0.36 "
Dimensjon H0.88 "
Dimensjon W0.44 "
MaterialeUretan
Maks. Vinkeljustering1
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Nominelt dreiemoment216 tommer-lbs. til 291 in.-lbs.
Normalt temperaturområde-30 grader. til 160 grader. F
Parallell feiljustering0.015 "
Shore hardhet55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L228
Edderkopp innvendig diameter0.88 "
Edderkopp utvendig diameter2.12 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.44 "
EdderkopptypeL
StilÅpen
moment~~POS=TRUNC216 tommer-lbs. til 291 in.-lbs.
typenElastomerisk innsats
Volum1.9775 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24

Produktdetaljer:

Lovejoy 68514411075 kjevekoblingsspider brukes til å koble sammen to aksler mens den kompenserer for feiljustering og overfører dreiemoment effektivt. Den brukes i industrielle maskiner og kraftoverføringssystemer, for eksempel transportsystemer og pumper.

Egenskaper:

  • Denne kjevekoblingsedderkoppen er laget av høykvalitets uretan, som sikrer høy motstand mot kjemikalier og slitasje.
  • Den kan fungere effektivt i temperaturer fra -30 til 160 grader F.
  • Denne kjevekoplingsedderkoppen kommer med en vinkelfeiljusteringstoleranse på 1 grad for å imøtekomme skafter som ikke er perfekt justert.
  • Den tilbyr en presis parallell forskyvningstoleranse på 0.0150 tommer, og sikrer effektiv dreiemomentoverføring selv når akslene er litt forskjøvet.
  • Denne Lovejoy-koblingen har en snapw-design for enkel fjerning av edderkopper uten å demontere navene, noe som forenkler vedlikehold og utskiftninger.
  • Merkevaren 68514410198 kjevekoblingsedderkopp tåler temperaturer opp til 450 grader F, noe som gjør den egnet for høytemperaturapplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva skjer hvis timeren ikke er koblet til nøytral?

A. Nøytrale ledninger bidrar til å føre kretsen tilbake til den opprinnelige strømkilden. De bringer kretsen til bakken eller samleskinnen for fullstendig strømsirkulasjon i det elektriske systemet. Uten den nøytrale ledningen kan det oppstå ustabilitet i systemet, noe som kan føre til ustabile spenninger, uventede strømmer og fare for elektrisk støt.

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaterialeBore SizeFARGENominelt dreiemomentNormalt temperaturområdePris
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Størrelse | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) Gummi0.875 "Svart90 tommer-40 grader. til 212 grader. F95NOK
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tommer-40 grader. til 450 grader. F5 635 NOK
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 1728 In-lb dreiemoment | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Gummi2.125 "Svart1728 tommer-40 grader. til 212 grader. F618NOK
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 tommer-60 grader. til 250 grader. F1 730 NOK
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Coupling Size | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Gummi-Svart144 tommer-lbs. til 194 in.-lbs.-40 grader. til 212 grader. F122NOK
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 2340 In-Lb Torque | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Gummi2.625 "Svart2340 tommer-40 grader. til 212 grader. F604NOK
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 1240 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Gummi1.875 "Svart1240 tommer-40 grader. til 212 grader. F519NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514411075 Kjevekoblingspider for L090, L095, AL090, AL095 koblingsstørrelse
193NOK / enhet