Treskruer

filtre

Treskruer er egnet for sammenføyning av treflater som skap, møbeldeler, bygningsjigger, klemmeformer og monteringsutstyr og trimmer i trebearbeiding, vedlikehold og reparasjon...Les mer

APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #12 X 1-1/4" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.021.0125AB2BDW98NOK
APPROVED VENDOR -

Wood Screw Round #8 X 1" Length Zinc, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25110.016.0100AB2CYH43NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #7 X 1-1/2" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.015.0150AB2AXR64NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue flat #10 X 3/4" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.019.0075AB2BDH62NOK
DURASPIN -

Utvendig treskrue, 2 tommers lengde, stål, #8 størrelse, 1000PK

ModellSakPris (eks. mva)
08D200WCG6MVX831NOK
GRAINGER -

Treskrue, flat, 9 X 1 1/4 L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
WPFI0-901250-100PCD2KEP101NOK
GRAINGER -

Wood Screw Flat #8 3/4 Inch Stainless Steel Square, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U51877.016.0075AH3EDV216NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #2 X 3/8" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
898012-PGAB9GZV74NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue rund #8 X 3/4" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25110.016.0075AB2CYG51NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #14 X 3" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.024.0300AB2BEG246NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #12 X 2-1/2" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.021.0250AB2BEA116NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #12 X 1" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.021.0100AB2BDV70NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #8 X 1-3/4" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.016.0175AB2BDA61NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #7 X 3/4" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.015.0075AB2AXK13NOK
GRAINGER -

Wood Screw Flat #12 3/4 Inch Steel Phillips, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25121.021.0075AH3EDT467NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #12 X 1 3/4" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.021.0175AB2BDY124NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #10 X 1-1/2" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.019.0150AB2BDL73NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #8 X 1-1/4" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.016.0125AB2BCY65NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #6 X 2" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.013.0200AB2AXF68NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #5 X 5/8" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.012.0062AB2AWK71NOK
APPROVED VENDOR -

Treskruebugle #10 X 3", 1500PK

ModellSakPris (eks. mva)
S10300DBB-G1.5MAD2WTX-
RFQ
1...456

Treskruer

Treskruer er egnet for sammenføyning av treoverflater som skap, møbeldeler, bygningsjigger, klemmeformer og monteringsutstyr og trimmer i trebearbeidings-, vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse skruene fra Duraspin, Fabory, Fast Cap, Grainger & Super-Strut. Disse selvskruende skruene krever et forhåndsstanset eller boret hull (avhengig av materialets hardhet) for installasjon/drift. Disse treskruene har stål, rustfritt stål, karbonstål eller messing konstruksjon for å beholde formen og tilby høy slitestyrke, selv etter hamring.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom treskruer og metallskruer?

Treskruer brukes på treoverflater, mens metallskruer brukes på metalloverflater eller plater. Vanligvis har treskruer kortere gjenger med lavere stigning (gjenger per tomme) sammenlignet med metallskruer som har lengre gjenger med høyere stigning.

Er det nødvendig med et pilothull for å installere treskruer?

Et pilothull er nødvendig når du installerer disse skruene på hardtre / laminater / sprekkutsatt tre, der det endelige utseendet betyr noe. De kan fungere uten pilothull når de brukes på bartre eller applikasjoner der utseendet ikke betyr noe.

Hvordan installere disse treskruene?

  • Marker hullsenteret der skruen skal monteres med en syl.
  • Bor et akselklaringshull før du borer et pilothull.
  • Når du bruker flathodede treskruer, forsenk eller forsenk det borede hullet.
  • Trykk en borspiss festet til en driver tett inn i skruehodet og vri driveren for å passe skruen helt inn i hullet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?