Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.021.0125 Wood Screw Flat #12 X 1-1/4 Length, 100PK | AB2BDW 1KY41

APPROVED VENDOR U25120.021.0125 Wood Screw Flat #12 X 1-1/4" Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2BDW Modell: U25120.021.0125Kryssreferanse: 1KY41
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.389 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4621
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.021.0125 Wood Screw Flat #12 X 1-1/4" Lengde, 100PK
98NOK /pakke