Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.021.0250 Wood Screw Flat #12 X 2-1/2 Length, 100PK | AB2BEA 1KY45

APPROVED VENDOR U25120.021.0250 Wood Screw Flat #12 X 2-1/2" Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2BEA Modell: U25120.021.0250Kryssref: 1KY45 / 400J14
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.389 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.5 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9036
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.021.0250 Wood Screw Flat #12 X 2-1/2" Lengde, 100PK
184NOK /pakke